{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza × Profondità in E | 36×27 E | |
Altezza | 862 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 572 mm | |
Larghezza in E | 36E | |
Profondità in E | 27E | |
Altezza utile | 600 mm | |
Altezza utile per cassetti | 600 mm | |
Altezza utile corpo per cassetti | 600 mm | |
Larghezza utile cassetti | 612 mm | |
Profondità utile cassetti | 459 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 100 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Numero dei cassetti | 5 | |
Portata massima | 600 kg | |
Materiale mensola | Lamiera di acciaio con gomma scanalata | |
Appoggio | sì | |
Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
Esecuzione sponda di contenimento | su 4 lati | |
Maniglia trasportabile | sì | |
Posizionamento maniglia trasportabile | Fronte | |
Peso | 102 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 942997 860/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774255 | |
Codice del produttore | 942997 860/5 |