{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Dispositivo di fissaggio | Punch-out | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza × Profondità in E | 36×27 E | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 572 mm | |
Larghezza in E | 36 E | |
Profondità in E | 27 E | |
Altezza utile | 700 mm | |
Altezza utile per cassetti | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 612 mm | |
Profondità utile cassetti | 459 mm | |
Numero dei cassetti | 6 | |
Peso | 98 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
Codice articolo | 942992 700/6A | |
EAN / GTIN | 4045197774200 | |
Codice del produttore | 942992 700/6A |