Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo di cassettiere per utensili senza cassetti, Altezza utile armadio: 300mm

Codice art.: 942801 300

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile armadio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 27×27 E
Altezza 400 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 572 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 27 E
Altezza utile 300 mm
Altezza utile per cassetti 300 mm
Peso 29 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942801 300
EAN / GTIN 4045197773371
Codice del produttore 942801 300

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti e sportelli con passo da 25 mm. Armadio a chiusura centralizzata. Il sistema di chiusura con serratura a cilindro consente il passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT.Ilsistema antiribaltamentoimpedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Per:

Cassetti n. art. 942823.

Verniciatura:

Termoverniciata in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello