• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Rulli 100x100x19,1 mm 4 acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 94223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 94223
EAN / GTIN 9003170942232
Codice del produttore 94223
Numero-L L50140 2035

Descrizione

Descrizione:

La forma brevettata dei rulli a spirale DI ALTA QUALITÀ consente di lavorare facilmente e comodamente senza flessione laterale su superfici complesse su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. Le tipiche impressioni dei rulli sul pezzo in lavorazione sono un ricordo del passato con questo rullo, che aumenta notevolmente la produttività, poiché i processi di smerigliatura non devono essere ripetuti. Inoltre, le vibrazioni sono notevolmente ridotte e il carico di lavoro è ridotto al minimo. Lavorare con questo strumento in modo comodo e intuitivo non richiede un'ampia familiarizzazione, poiché è possibile ottenere immediatamente i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Tessuto a spirale e disco lamellare non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UNA C X 60 GROSSA
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 60
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Semplicità di utilizzo: Incisioni a spirale per un'applicazione molto semplice, specialmente per utenti inesperti
  • Risultati coerenti
  • Massima durata

Uso:

  • Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o processi generici di smerigliatura su superfici irregolari o curve

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
  • Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
  • Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
  • Migliori risultati di superficie e durata
  • Nessun segno del rullo
  • Lavorare comodamente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello