Descrizione:
La forma brevettata dei rulli a spirale DI ALTA QUALITÀ consente di lavorare facilmente e comodamente senza flessione laterale su superfici complesse su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. Le tipiche impressioni dei rulli sul pezzo in lavorazione sono un ricordo del passato con questo rullo, che aumenta notevolmente la produttività, poiché i processi di smerigliatura non devono essere ripetuti. Inoltre, le vibrazioni sono notevolmente ridotte e il carico di lavoro è ridotto al minimo. Lavorare con questo strumento in modo comodo e intuitivo non richiede un'ampia familiarizzazione, poiché è possibile ottenere immediatamente i migliori risultati.
Proprietà:
- Forma: Disco lamellare a spirale non tessuto
- Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : Un Medium
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 100 mm
- Foratura: 19,1 mm
- Grana: 40
- Strumento per: Macchina per la finitura satinata
Vantaggi:
- Semplicità di utilizzo: Incisioni a spirale per un'applicazione molto semplice, specialmente per utenti inesperti
- Risultati coerenti
- Massima durata
Uso:
- Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o processi generici di smerigliatura su superfici irregolari o curve
Raccomandazioni:
- Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
- UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
- MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
- Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
- Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
- Migliori risultati di superficie e durata
- Nessun segno del rullo
- Lavorare comodamente