Ruote per satinatura a spirale 100x100x19,1mm 4 acciaio/inox/non ferroso

Codice art.: 94134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 94134
EAN / GTIN 9003170941341
Codice del produttore 94134

Descrizione

Descrizione:

La forma brevettata dei rulli a spirale DI ALTA QUALITÀ consente di lavorare facilmente e comodamente senza flessione laterale su superfici complesse su acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. Le tipiche impressioni dei rulli sul pezzo in lavorazione sono un ricordo del passato con questo rullo, che aumenta notevolmente la produttività, poiché i processi di smerigliatura non devono essere ripetuti. Inoltre, le vibrazioni sono notevolmente ridotte e il carico di lavoro è ridotto al minimo. Lavorare con questo strumento in modo comodo e intuitivo non richiede un'ampia familiarizzazione, poiché è possibile ottenere immediatamente i migliori risultati.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare a spirale non tessuto
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UNA GROSSA
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 20
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Semplicità di utilizzo: Incisioni a spirale per un'applicazione molto semplice, specialmente per utenti inesperti
  • Risultati coerenti
  • Massima durata

Uso:

  • Per la pulizia, la finitura, la lucidatura o processi generici di smerigliatura su superfici irregolari o curve

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • MOLTO FINE / ULTRA FINE per la finitura di vari pezzi
  • Grana 60/80: Per finitura superficiale più grossa
  • Grana 120/180: Per una finitura superficiale fine
Caratteristiche:
  • Migliori risultati di superficie e durata
  • Nessun segno del rullo
  • Lavorare comodamente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello