Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G 300 mm

Codice art.: 940642 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×16G
Altezza utile 275 mm
Larghezza utile 900 mm
Profondità utile 400 mm
Larghezza utile in G 36
Profondità utile in G 16
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Campo d’impiego Armadio con ripiani
Peso 22 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940642 300
EAN / GTIN 4062406068370
Codice del produttore 940642 300

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti per il montaggio negli armadi GridLine. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

Per:

Armadi n. art. 940001940103, n. art. 940111940113, n. art. 940801940843.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non adatto per il montaggio negli armadi con ante scorrevoli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello