Ripiano 200 kg 40

Codice art.: 940590 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Materiale: zincato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Materiale zincato
Larghezza 950 mm
Profondità 425 mm
Spessore 40 mm
Altezza montato 125 mm
Campo d’impiego Armadio per carichi pesanti
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano zincato con portata elevata.

Per:

Armadi n. art. 940001940217; n. art. 940801940907.

Fornitura:

1 coppia di attacchi universali con ripiano diviso in 2 parti.

Nota:

Dim. 30 e Dim. 40 per armadi con larghezza 60G e 80G, poiché sono dotati di 2 vani.