Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 40G 750/800 mm

Codice art.: 940511 750/800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso per tipo di connettore F; Sistema a innesto GST
Potenza assorbita 18 W
Corrente di illuminazione 1.350 lm
Tipo di prodotto Barra luminosa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 940511 750/800
EAN / GTIN 4062406134365

Descrizione

Esecuzione:

Set di illuminazione per l’illuminazione dei ripiani all’interno dell’armadio. Le lampade vengono installate sotto il ripiano e collegate tramite il binario di alimentazione. I set sono compatibili con gli armadi GridLine completi di ripiani e possono essere montati solo su questi ultimi.
Set Extended per l’illuminazione di ogni singolo ripiano all’interno dell’armadio.
I set completi contengono tutti i componenti necessari per il montaggio delle luci all’interno degli armadi GridLine. Lampade a LED in dotazione con 2 diverse lunghezze: 570 mm e 870 mm. Connettori protetti contro l’inversione di polarità. La potenza assorbita dipende dal numero di lampade a LED contenute nel set.
Lampade: Angolo d’irradiamento di 30° per un’illuminazione antiriflesso. Con magneti integrati per un libero posizionamento all’interno dell’armadio. Tensione nominale 24 V/DC, colore della luce ca. 6000 K, CRI 80, classe energetica A+.
Lampade a LED da 870 mm: potenza assorbita 8,5 W; corrente d’illuminazione 437 lm.
Lampade a LED da 570 mm: potenza assorbita 5,5 W; corrente d’illuminazione 676 lm.
Alimentatore: specificamente progettato per applicazioni di illuminazione generale e a LED. Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti (funzione di ripristino automatico). Spina industriale montata sul lato di ingresso n. art. 928491 Dim. 3.
Tensione di ingresso 90 – 305 V/AC, tensione di uscita 24 V/DC, corrente di uscita 2,5 A, potenza 60 W, IP67.
Interruttore: l'apertura dello sportello fa scattare l'accensione automatica del sistema di illuminazione. Di semplice installazione.
Binario di alimentazione: la gestione intelligente dei cavi permette l’applicazione delle lampade a varie altezze. Montaggio mediante strisce magnetiche integrate. Connettori girevoli contrassegnati. Non nei set n. art. 940501.
Cablaggio: tutti i cavi necessari per il collegamento tra i singoli componenti. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca n. art. 928640 Dim. DE/2. Il numero e il tipo di cavi di collegamento variano a seconda del set.
Il set di illuminazione è composto da lampadine a LED incorporate non sostituibili. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall’utilizzatore.

Collocamento:

Numero di lampade da 870 mm: 2

Fornitura:

Lampade a LED, alimentatore, binario di alimentazione, interruttore, cablaggio.

Nota:

  • All’alimentatore possono essere collegate massimo 6 lampade da 870 mm oppure 9 lampade da 570 mm.
  • Il sistema non è dimmerabile.
  • Tutti i set sono dotati di spina Schuko tedesca. Per gli altri paesi si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento adatto n. art. 928640.
  • Interruttore non integrabile negli armadi con larghezza 20G.
  • Non adatto per armadi con saracinesche.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi