Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti 1500 mm

Codice art.: 940501 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza armadio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Ingresso per tipo di connettore F; Sistema a innesto GST
    Tensione nominale 250 V
    Potenza assorbita 29 W
    Corrente di illuminazione 2.220 lm
    Tipo di prodotto Barra luminosa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 940501 1500
    EAN / GTIN 4062406134297
    Codice del produttore 940501 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    I set completi contengono tutti i componenti necessari per il montaggio delle luci all’interno degli armadi GridLine. Lampade a LED in dotazione con 2 diverse lunghezze: 570 mm e 870 mm. Connettori protetti contro l’inversione di polarità. La potenza assorbita dipende dal numero di lampade a LED contenute nel set.
    Lampade: Angolo d’irradiamento di 30° per un’illuminazione antiriflesso. Con magneti integrati per un libero posizionamento all’interno dell’armadio. Tensione nominale 24 V/DC, colore della luce ca. 6000 K, CRI 80, classe energetica A+.
    Lampade a LED da 870 mm: potenza assorbita 8,5 W; corrente d’illuminazione 437 lm.
    Lampade a LED da 570 mm: potenza assorbita 5,5 W; corrente d’illuminazione 676 lm.
    Alimentatore: specificamente progettato per applicazioni di illuminazione generale e a LED. Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti (funzione di ripristino automatico). Spina industriale montata sul lato di ingresso n. art. 928491 Dim. 3.
    Tensione di ingresso 90 – 305 V/AC, tensione di uscita 24 V/DC, corrente di uscita 2,5 A, potenza 60 W, IP67.
    Interruttore: l'apertura dell'anta fa scattare l'accensione automatica del sistema di illuminazione. Di semplice installazione.
    Binario di alimentazione: la gestione intelligente dei cavi permette l’applicazione delle lampade a varie altezze. Montaggio mediante strisce magnetiche integrate. Connettori girevoli contrassegnati. Non nei set n. art. 940501.
    Cablaggio: tutti i cavi necessari per il collegamento tra i singoli componenti. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca n. art. 928640 Dim. DE/2. Il numero e il tipo di cavi di collegamento variano a seconda del set.
    Set per l’illuminazione laterale dell’interno dell’armadio. L’installazione delle lampade avviene sulla parte laterale del corpo dell’armadio. Combinando 2 lampade è possibile ottenere un’illuminazione che copre tutta l’altezza dell’armadio. I set sono compatibili con gli armadi GridLine e possono essere montati solo su questi ultimi.
    Set Basic per l’illuminazione laterale dell’interno dell’armadio.
    Il set di illuminazione è composto da lampadine a LED incorporate non sostituibili. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dall’utilizzatore.

    Collocamento:

    Numero di lampade da 570 mm: 2
    Numero di lampade da 870 mm: 2

    Fornitura:

    Lampade a LED, alimentatore, interruttore, cablaggio.

    Nota:

    • All’alimentatore possono essere collegate massimo 6 lampade da 870 mm oppure 9 lampade da 570 mm.
    • Il sistema non è dimmerabile.
    • Tutti i set sono dotati di spina Schuko tedesca. Per gli altri paesi si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento adatto n. art. 928640.
    • Interruttore non integrabile negli armadi con larghezza 20G.
    • Non adatto per armadi con saracinesche.
    • Set adatti solo per armadi con ante battenti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello