Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva. Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Struttura a vite e a innesto. 2 vaschette in lamiera di acciaio con bordo alto 10 mm, saldate a tenuta di olio, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE-ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Altezza ripiani (mm): 270, 900
Lunghezza totale (mm): 1397
Larghezza totale (mm): 809
Altezza totale (mm): 900
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 200 x 40