Spazzole arrotondate 28x28-6x68 mm SZ 0,25 mm PREMIUM acciaio

Codice art.: 939968
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 939968
EAN / GTIN 9003179399686
Codice del produttore 939968

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole a spazzola PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Il prodotto è perfetto per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti ne dimostrano le qualità, soprattutto quando si puliscono i tubi internamente. Diversi tipi di spazzole sono ideali per attività versatili, da sensibili (DW - ondulato) a grossolane (DZ - intrecciate). Quest'ultima si estende a seconda della velocità selezionata e può quindi lavorare un'ampia gamma di diametri dei fori. Inoltre, la versione DZ intrecciata risplende con la massima durata e robustezza.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE DZ 52P.
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SZ 0,25 mm
  • Dimensioni (P x a - GE x i): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diametro: 28 mm
  • Strumento per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Il tipo di filo DZ si estende a seconda della velocità e può quindi elaborare fori di diametro diverso
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio
  • In particolare per la pulizia interna di tubi

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante o rimozione di vernici e vernici
Caratteristiche:
  • Utilizzo versatile
  • Migliore durata dell'utensile
  • Fili di diverse forme

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello