Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello per scatole ESD in costruzione d'acciaio angolare con maniglia di spinta tubolare. Pareti laterali, 1 parete longitudinale e tetto ricoperti con rete metallica 40 x 40 x 4 mm, completamente saldata, verniciata a polvere elettricamente conduttiva, grigio ardesia RAL 7015. Con porta a doppio battente in acciaio angolare con rete metallica saldata sul lato longitudinale aperto. Con serratura a cremonese con leva girevole e serratura a cilindro. 1 ripiano fisso e 4 ripiani sciolti in pannello di materiale legnoso derivato elettricamente conduttivo secondo DIN 68765, grigio chiaro. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con pneumatici ESD TPE (elastomero termoplastico), elettricamente conduttivi. Mozzi con cuscinetti a sfera scanalati di precisione. Massimo comfort: resistenza all'avviamento, al rotolamento e alla rotazione molto bassa. Funzionamento a bassa rumorosità su pavimenti uniformi. Pneumatici antitraccia. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP di serie sulle ruote girevoli.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 680
Altezza ripiani (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza totale (mm): 1170
Larghezza totale (mm): 745
Altezza totale (mm): 1792
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3