Spazzole a cono shield 115x27,5xM14 E 0,35 mm PREMIUM inox

Codice art.: 938642
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 938642
EAN / GTIN 9003179386426
Codice del produttore 938642

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla loro forma, le spazzole a cono DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare sono la soluzione perfetta per lavorare le aree difficili da raggiungere su acciaio inox. A seconda del tipo di filo, Tyrolit fornirà la spazzola giusta per il proprio lavoro. In questo modo si utilizzano le spazzole filettate per la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, incrostazioni e residui di calcestruzzo. Le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate anche per la pulizia, ma questa specifica è particolarmente utile per la finitura. Inoltre, la pulizia delle saldature per queste spazzole coniche non è una sfida. La composizione del filo di acciaio inossidabile di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi.

Proprietà:

  • Forma: SPAZZOLE A CONO DZR 28K
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,35 mm
  • Dimensioni (P x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Grazie alla sua forma, è particolarmente adatto per aree difficili da raggiungere
  • Utensile universale con la massima durata
  • Il filo in acciaio inox di alta qualità impedisce al pezzo di arrugginirsi

Uso:

  • Per la rimozione di ruggine, vernice e vernice, la pulizia di saldature, la preparazione delle superfici e la finitura dell'acciaio inossidabile

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e impurità leggere
  • Filo intrecciato DZ per lavori pesanti, sporco pesante e per la rimozione di vernici e vernici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello