Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Struttura imbullonata. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. 4 ruote girevoli con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. 2 ruote con freni, secondo EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). 5 telai a piani con 5 pannelli in materiale derivato dal legno elettricamente conduttivo, bordo alto 7 mm, per cad. 3 cassette Euro 600 x 400 mm cad., imbullonatura variabile, intervallo 100 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata per piano di carico 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1240
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza ripiani (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 1372
Larghezza totale (mm): 685
Altezza totale (mm): 1686
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3