Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Struttura imbullonata. 5 telai a piani per cad. 3 cassette Euro 600 x 400 mm, imbullonatura variabile, supporto 100 mm, inclinazione per installazione inclinata 15° o 30°. Portata per piano di carico 80 kg. 4 ruote girevoli con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. 2 ruote con freni, secondo EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1240
Larghezza superficie utile (mm): 610
Altezza ripiani (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Portata ripiano (kg): 80
Lunghezza totale (mm): 1372
Larghezza totale (mm): 685
Altezza totale (mm): 1686
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3