Set di ante a battente, Larghezza dei cassetti 36G, Altezza incluso telaio: 1200mm

Codice art.: 935715 1200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza incluso telaio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza incluso telaio 1.200 mm
Altezza utile 1.100 mm
Profondità telaio 80 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Ante battenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935715 1200
EAN / GTIN 4062406112004
Codice del produttore 935715 1200
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le ante sono rinforzate sui lati interni e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il set dell’avancorpo è composto da 2 ante battenti, 2 guide laterali e 2 listelli di arresto. I moduli con ante battenti possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Ante disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello