{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Per | x | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Particolarità | impossibile il montaggio in un secondo momento | |
Altezza speciale per chiusura centralizzata | si | |
Fornitura: serratura a cilindro con 2 chiavi, aste di chiusura complete | si | |
Tipo di prodotto | Chiusura centralizzata |
Codice articolo | 935595 1 | |
EAN / GTIN | 4062406110253 | |
Codice del produttore | 935595 1 |