Parete laterale 2000 mm

Codice art.: 935510 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1,2 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profondità 610 mm
    Per spalle di altezza 2.000 mm
    Campo d’impiego Scaffale a cassetti
    Tipo di prodotto Parete laterale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 935510 2000
    EAN / GTIN 4062406109530
    Codice del produttore 935510 2000

    Descrizione

    Uso:

    Per il rivestimento delle facciate laterali, lamiera con bordi ripiegati, larghezza 30 mm.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Se sul lato interno della spalla si usa una parete laterale, è necessario soltanto un rivestimento in lamiera n. art. 935040; 935045 o un tegolino laterale n. art. 935442; 935462.
    Per ragioni di stabilità, consigliamo di montare ogni volta una parete laterale a sinistra e a destra degli scaffali.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello