• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrellino per cassette ESD Euro

Codice art.: 935400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935400
EAN / GTIN 4017976193540
Codice del produttore 935400
Numero-L L90080 1234

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. Gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. 4 ruote girevoli. 2 con freni, secondo EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Con barra di spinta tubolare. Con 2 piattaforme con ripiani in pannelli di materiale derivato dal legno elettricamente conduttivi, bordo alto 7 mm. Distanza libera dal pavimento 400 mm. Portata superficie di carico superiore 100 kg. Adatto per cassette Euro 600 x 400 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezza ripiani (mm): 201, 630
Portata ripiano (kg): 100
Lunghezza totale (mm): 747
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 970
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello