Ripiano fessurato 50 mm

Codice art.: 935111 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 703 mm
Profondità 575 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 20
Altezza frontalino 50 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Esecuzione ripiano Ripiano diritto; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935111 50
EAN / GTIN 4062406111298
Codice del produttore 935111 50

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore.
Ripiano standard oppure ripiano per tetto. Portata 200 kg.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
  • I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello