• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tamponatura laterale in lamiera per spalle 2000 mm

Codice art.: 935045 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 680 mm
Per spalle di altezza 2.000 mm
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758
Codice del produttore 935045 2000

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per rivestire le spalle, ganci di supporto saldati direttamente sul telaio: impedisce l’accesso laterale dai moduli adiacenti, in particolare per scaffalature con portea battente, porte scorrevoli e porte tapparella.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per il rivestimento bilaterale di una spalla sono necessarie due tamponature laterali in lamiera.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello