• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Tamponatura laterale in lamiera per spalle, Cassetti con profondità 20G, Per altezza spalle: 2200mm

Codice art.: 935040 2200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 580 mm
Per spalle di altezza 2.200 mm
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 935040 2200
EAN / GTIN 4062406107574
Codice del produttore 935040 2200

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per rivestire le spalle, ganci di supporto saldati direttamente sul telaio: impedisce l’accesso laterale dai moduli adiacenti, in particolare per scaffalature con portea battente, porte scorrevoli e porte tapparella.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per il rivestimento bilaterale di una spalla sono necessarie due tamponature laterali in lamiera.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello