{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.200 mm | |
Profondità | 580 mm | |
Larghezza telaio | 53 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Tipo di prodotto | Spalla |
Codice articolo | 935020 2200 | |
EAN / GTIN | 4062406107383 | |
Codice del produttore | 935020 2200 |