Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva. Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Struttura a vite e a innesto. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno di derivazione elettrica secondo la norma DIN 68765, grigio chiaro. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia). Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata per ripiano 50 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1800
Altezza ripiani (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3