{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Altezza | 780 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Altezza utile | 520 mm | |
Altezza utile per cassetti | 520 mm | |
Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 100 mm | |
⌀ Ruota fissa | 100 mm | |
⌀ Ruota piroettante | 100 mm | |
Con sponda di contenimento | si | |
Portata mensola superiore | 100 kg | |
Portata massima | 500 kg | |
Materiale mensola | Lamiera di acciaio con gomma scanalata | |
Appoggio | sì | |
Materiale ruota | Superficie di scorrimento in gomma piena | |
Esecuzione | su ruote; per dotazione personalizzata | |
Esecuzione sponda di contenimento | su 4 lati | |
Maniglia trasportabile | sì | |
Posizionamento maniglia trasportabile | Lato anteriore | |
Peso | 35 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello |
Codice articolo | 933900 520 | |
Codice del produttore | 933900 520 |