{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 80 mm | |
Profondità | 660 mm | |
Passo | 580 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Per profondità piano | 700 mm | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 933703 660 | |
Codice del produttore | 933703 660 |