Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Base d'appoggio, Altezza 880 mm, Profondità: 760mm

Codice art.: 933621 760

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI
Altezza 880 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 760 mm
Passo 680 mm
Per profondità piano 800 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933621 760
Codice del produttore 933621 760

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello