DigiTorque V02, impugnatura a leva di coppia con display digitale, in pratica cassetta degli attrezzi con punte C6 per viti a taglio, PH, PZ, TX e a 6 punte

Codice art.: 9325.Set B1 CBB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9325.Set B1 CBB
EAN / GTIN 7610733288694
Codice del produttore PB 9325.Set B1 CBB

Descrizione

Descrizione:

  • DigiTorque V02, cacciavite dinamometrico con display digitale, impugnatura a leva, set in pratico ToolBox
  • per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificata +/- 6% )
  • per laboratorio, sviluppo, hobby ecc, con punte C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
  • PrecisionBits con punte precise e dimensionate, adattamento ottimale alle viti
  • Impugnatura a leva con superficie morbida, sensazione di presa piacevole e trasmissione più facile della coppia
  • Elettronica con interfaccia NFC, regolazione più facile con NFC o tramite funzione pulsante
  • Sgancio automatico, supportato da uno scatto udibile e percepibile
  • capo rotante con display digitale, facile da regolare senza attrezzi ausiliari
  • batteria sostituibile, tipo CR1/3N al litio da 3 volt
  • garanzia per le impugnature dinamometriche, 3 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione e di materiale
  • calibrazione, se necessario regolazione dopo 5'000 scatti o raccomandata annualmente
  • calibrazione tramite centro di prova accreditato o raccomandata dal produttore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello