Set universale in una pratica cassetta degli attrezzi per laboratorio, sviluppo, hobby, ecc. con impugnatura dinamometrica DigiTorque V02 con lama magnetica e PrecisionBits C6 per viti con intaglio, Phillips, Pozidriv, Torx® e esagono incassato.

Codice art.: 9320.Set B2 CBB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9320.Set B2 CBB
EAN / GTIN 7610733288663
Codice del produttore PB 9320.Set B2 CBB

Descrizione

Descrizione:

  • DigiTorque V02, cacciavite dinamometrico con display digitale, in pratica cassetta degli attrezzi
  • per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificata +/- 6% )
  • per laboratorio, sviluppo, hobby ecc, con punte C6 per viti con intaglio, PH, PZ, TX ed esagonali
  • PrecisionBits con punte precise e dimensionate, adattamento ottimale alle viti
  • Impugnatura a 2 componenti con guaina morbida, comoda da maneggiare
  • Elettronica con interfaccia NFC, regolazione più semplice con NFC o tramite funzione pulsante
  • Sgancio automatico, supportato da un clic udibile e percepibile
  • Cappello ruotabile con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
  • batteria sostituibile, tipo CR1/3N al litio da 3 volt
  • garanzia per le impugnature dinamometriche, 3 anni dalla data di acquisto su difetti di fabbricazione e di materiale
  • calibrazione, se necessario regolazione dopo 5'000 scatti o raccomandata annualmente
  • calibrazione tramite centro di prova accreditato o raccomandata dal produttore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello