Set professionale in pratico ToolBox per la lavorazione con impugnatura di coppia DigiTorque V02 e lame intercambiabili per viti Torx®.

Codice art.: 9320.Set A1 CBB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9320.Set A1 CBB
EAN / GTIN 7610733288649
Codice del produttore PB 9320.Set A1 CBB
Numero-L L60060 3173

Descrizione

Descrizione:

  • DigiTorque V02, cacciavite dinamometrico con display digitale, set in pratico ToolBox
  • per lavori di avvitamento con coppia di serraggio ripetibile (certificata +/- 6% )
  • per lavorazioni meccaniche, lame intercambiabili PB 215 per viti Torx®, range di coppia 0,4-2. 0 Nm
  • Lame intercambiabili con punte precise e dimensionate, adattamento ottimale alle viti
  • Impugnatura a due componenti con guaina morbida, maneggevole
  • Elettronica con interfaccia NFC, regolazione più semplice con NFC o tramite funzione pulsante
  • Sgancio automatico, supportato da un clic udibile e percepibile
  • Cappello girevole con display digitale, facilmente regolabile senza attrezzi ausiliari
  • batteria sostituibile, tipo CR1/3N 3 volt al litio
  • garanzia per le impugnature dinamometriche, 3 anni dalla data di acquisto su difetti di fabbricazione e di materiale
  • calibrazione, se necessario regolazione dopo 5'000 scatti o annualmente raccomandata
  • calibrazione tramite centro di prova accreditato o raccomandata dal produttore

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello