Corpo per cassetti, 56×24G, Altezza: 1000mm

Codice art.: 931535 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 56×24G
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 60
Profondità in G 28
Altezza utile 900 mm
Altezza utile per cassetti 900 mm
Numero dei cassetti 0
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 4.000 kg
Esecuzione per dotazione personalizzata
Peso 67 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931535 1000
EAN / GTIN 4062406066239
Codice del produttore 931535 1000

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 60×28G, adatto per cassetti 56×24G. Per montaggio cassetti con passo da 25 mm. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassetti n. art. 931555; 931556.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello