Ripiano estraibile 200 kg 75 mm

Codice art.: 931376 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
75
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 56×24
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 56×24
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 56×24G
Larghezza utile 1.400 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 56
Profondità utile in G 24
Altezza montato 75 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Campo d’impiego Armadio portautensili
Peso 23,35 kg
Tipo di prodotto Ripiano estraibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116

Descrizione

Esecuzione:

Ripiano a estrazione totale. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, ingombro totale altezza 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non adatto al montaggio in cassettiere mobili.