Cassetto, 200 kg 125 mm

Codice art.: 931165 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
Altezza frontalino 125 mm
Altezza utile 100 mm
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 24
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Campo d’impiego Armadio portautensili
Peso 15 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931165 125
EAN / GTIN 4062406064914
Codice del produttore 931165 125

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassetti 30×28G n. art. 931155.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello