Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg 1250/7

Codice art.: 931115 1250/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.250 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 1.150 mm
Altezza utile per cassetti 1150 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 24
Numero dei cassetti 7
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati no
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza no
Peso 166 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 931115 1250/7
EAN / GTIN 4062406062934
Codice del produttore 931115 1250/7

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Cassetto da 50 mm con 75 kg di portata. Cassetto a partire da altezza 75 mm con 200 kg di portata.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Qualora l’armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello