{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 200 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Superficie utile dei cassetti in G | 26×20 | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×20G | |
Larghezza utile | 650 mm | |
Profondità utile | 500 mm | |
Larghezza utile in G | 26 | |
Profondità utile in G | 20 | |
Altezza montato | 75 mm | |
Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
Campo d’impiego | Armadio portautensili | |
Peso | 10,75 kg | |
Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
Codice articolo | 930656 75 | |
EAN / GTIN | 4062406122928 | |
Codice del produttore | 930656 75 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |