• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Struttura portante per regolazione dell’altezza, Filettatura: M10

Codice art.: 930100 M10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M10
⌀ Sottoplacchetta 40 mm
Compensazione altezza circa 25 mm
Tipo di prodotto Compensazione altezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Codice del produttore 930100 M10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Tutte le postazioni di lavoro per workstation n. art. 920001920023, tutti i banchi da lavoro GARANT KOMPAKT-L n. art. 932000932800, tutti i banchi da lavoro GARANT KOMPAKT-H n. art. 934400934450 e struttura portante GARANT KOMBI n. art. 933620; 933625; 933622; 933626.

Nota:

Attenzione:
avvitando il piedino, l’altezza del banco da lavoro o della base d’appoggio aumenta di circa 15 mm!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello