Piastra sinusoidale di precisione 150x150 mm, con fori M6

Codice art.: 930-628
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 930-628
    Codice del produttore 930-628
    Numero-L L40950 495

    Descrizione

    Descrizione:

    • La morsa sinusoidale offre i seguenti vantaggi:
    • Realizzata in acciaio legato per utensili, temprato e rettificato con precisione.
    • Regolazione precisa dell'angolo grazie ai blocchi di misura max. 45°.
    • 930-626 Il pezzo può essere fissato sulla superficie della piastra mediante fori filettati e fermi laterali.
    • 930-628 e 930-629 Angolo regolabile in due direzioni.
    • 930-629 Mandrino magnetico permanente.

    Proprietà:

    Perpendicolarità: 0,005 mm / 100 mm
    Osservazioni: Tipo ad asse composto con angolo in due direzioni Con fori di fissaggio M6.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello