CHIAVI A TUBO PIEGATE

Codice art.: 92A.9
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92A.9
EAN / GTIN 3148516629104
Codice del produttore 92A.9
Numero-L L60130 384

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi a bussola per tubi curvi: per l'uso su barre filettate lunghe
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 14.5
  • H [mm]: 22.0
  • L [mm]: 109
  • L1 [mm]: 33.0
  • [g]: 50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello