CHIAVI A TUBO PIEGATE

Codice art.: 92A.30
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92A.30
EAN / GTIN 3148516631466
Codice del produttore 92A.30
Numero-L L60130 5379

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi a bussola per tubi curvi: per l'uso su barre filettate lunghe
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42.5
  • H [mm]: 53.5
  • B [mm]: 205
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 86.5
  • [g]: 640

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello