CHIAVI A TUBO PIEGATE

Codice art.: 92A.21
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92A.21
EAN / GTIN 3148516630667
Codice del produttore 92A.21
Numero-L L60130 1457

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi a bussola per tubi curvi: per l'uso su barre filettate lunghe
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 31.0
  • H [mm]: 42.5
  • L [mm]: 163
  • L1 [mm]: 67.5
  • [g]: 325

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello