• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVI A TUBO PIEGATE

Codice art.: 92A.17
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92A.17
EAN / GTIN 3148516630070
Codice del produttore 92A.17
Numero-L L60130 1050

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiavi a bussola per tubi curvi: per l'uso su barre filettate lunghe
  • cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 26.0
  • H [mm]: 35.0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55.0
  • [g]: 200

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello