Mole troncatrici 230x3,5x22,23 mm ZA30R-BFXA ghisa

Codice art.: 929889
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola conica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 929889
    EAN / GTIN 9003179298897
    Codice del produttore 929889
    Numero-L L50170 10

    Descrizione

    Descrizione:

    Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ è stato sviluppato appositamente per lavorare comodamente su tutti i materiali fusi. Grazie a una tecnologia di produzione innovativa combinata con l'uso di corindone di zirconio di alta qualità, questo utensile ha un tagliente eccezionale. Il disco da taglio è disponibile in 3 diversi gradi di durezza, quindi l'utente è perfettamente attrezzato per qualsiasi applicazione sulla ghisa.

    Proprietà:

    • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
    • Grana: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Ghisa
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : ZA 30 R- BFP
    • Dimensioni (P x U x a): 230 x 3,5 x 22,23 mm
    • Diametro: 230 mm
    • Spessore: 3,5 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Massima aggressività grazie all'innovativa tecnologia di produzione
    • Il nuovo sistema di legatura combinato con ossido di zirconio di alta qualità consente tempi di separazione più brevi
    • Massima praticità durante la lavorazione dei pezzi più duri
    • La migliore durata dell'utensile per un lavoro economico

    Uso:

    • Per la lavorazione di materiali fusi

    Raccomandazioni:

    • DURO (R): Durata maggiore
    • Medium (P): Soluzione completa: Elevata efficienza di taglio e durata economica
    • MORBIDO (N): Massima potenza di taglio e aggressività
    • Tipo numero 5496: Particolarmente adatto per i materiali fusi spediti
    Caratteristiche:
    • Perfetto per il taglio di materiali fusi
    • Taglio eccezionale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello