{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza sopra il piano di lavoro | 210 mm | |
Profondità | 75 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Tipo di corrente | AC | |
Interruttore On/Off | no | |
Numero di prese modello F | 2 | |
Modello di presa | F | |
Per modello | 1500 | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 929670 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118716 | |
Codice del produttore | 929670 1500 |