Pannello posteriore in lamiera forata 1000

Codice art.: 929651 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Spessore del materiale 1 mm
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Altezza 962 mm
    Larghezza 920 mm
    Profondità 25 mm
    Per modello 1000
    Esecuzione pannello forato monofronte
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 929651 1000
    EAN / GTIN 4062406118662
    Codice del produttore 929651 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporti in lamiera di acciaio 40×40 mm per l’avvitamento a piani di lavoro. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Accessori per piantane di supporto Garant non agganciabili alle piantane Holex.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello