Pannello posteriore in lamiera forata 2000

Codice art.: 929650 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Altezza 481 mm
Larghezza 1.920 mm
Profondità 25 mm
Per modello 2000
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929650 2000
EAN / GTIN 4062406118648
Codice del produttore 929650 2000

Descrizione

Esecuzione:

Supporti in lamiera di acciaio 40×40 mm per l’avvitamento a piani di lavoro. Pannello forato intermedio in lamiera di acciaio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per piantane di supporto Garant non agganciabili alle piantane Holex.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello