{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
Spessore inserti | 30 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 2.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 30 mm | |
Peso | 35 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 929600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118747 | |
Codice del produttore | 929600 2000 |