• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Ripiano fisso con 4 supporti 1

Codice art.: 929580 1
Sconto
40,71 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza utile 515 mm
Profondità utile 590 mm
Campo d’impiego Banco da lavoro
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754
Codice del produttore 929580 1

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera, portata massima 100 kg. Adatti dietro ad ante battenti, altezza 540 mm e nei corpi centrali aperti.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.
Altri tipi di verniciatura non sono possibili.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello