Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. Gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Struttura tubolare e profilato di acciaio. 2 ruote girevoli e 2 fisse, freni sulle ruote girevoli. Portata piano superiore e centrale 50 kg. Con 3 pannelli di materiale derivato dal legno elettricamente conduttivi, bordo alto 7 mm. Con superfici di carico inclinabili. La superficie di carico superiore e centrale può essere inclinata su entrambi i lati di 15° e 30°, bloccaggio mediante un chiusura a molla.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezza ripiani (mm): 216, 671, 1171
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza totale (mm): 821
Larghezza totale (mm): 455
Altezza totale (mm): 1178
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 125 x 32
Nota:
secondo EN 1757-3