• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Carrello portavivande ESD

Codice art.: 92910
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92910
EAN / GTIN 4017976929101
Codice del produttore 92910
Numero-L L90070 298
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva (ESD = Electrostatic Discharge). Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. Ripiani di pannelli di materiale derivato dal legno secondo DIN 68765, grigio chiaro. Gomme in TPE ESD (elastomero termoplastico) elettricamente conduttive. Mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Struttura tubolare e profilato di acciaio. 2 ruote girevoli e 2 fisse, freni sulle ruote girevoli. Portata piano superiore e centrale 50 kg. Telaio aperto senza pannelli. Con superfici di carico inclinabili. La superficie di carico superiore e centrale può essere inclinata su entrambi i lati di 15° e 30°, bloccaggio mediante un chiusura a molla.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 405
Altezza ripiani (mm): 197, 652, 1152
Portata ripiano (kg): 50
Lunghezza totale (mm): 821
Larghezza totale (mm): 455
Altezza totale (mm): 1178
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello